{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Utförande | 3×D | |
Skaft | Morsekona | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | ja | |
Diameterområde Dc | 25 mm - 35 mm | |
Effektiv längd L1 | 85,7 mm | |
morsekona MK storlek | 4 | |
Spännskruvar | 232990 TX15 | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 232272 25 | |
EAN/GTIN | 4062406105891 | |
Tillverkarens nummer | 232272 25 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Stomme MK-skaft, med invändig kylning 25
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
5 069,79 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
25 styck i lager
5 695,69 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
12 styck i lager
4 744,32 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Diameterområde Dc | 25 mm - 35 mm | 25 mm - 25,99 mm | 25 mm - 35 mm |
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 |
Utförande | 3×D | 3×D | 3×D |
Invändig | ja | ja | ja |
Skaft | Morsekona | ISO 9766 | ISO 9766 |
Effektiv längd L1 | 85,7 mm | 78 mm | 85,7 mm |
Produktslag | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar |