Stomme MK-skaft, utan invändig kylning, 12×D, Typ: 25

Art-nr.: 232270 25
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
11 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • Utförande: 12×D
  • Skaft: Morsekona
  • Antal skär Z: 2
  • Invändig: nej

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Utförande 12×D
Skaft Morsekona
Antal skär Z 2
Invändig nej
Diameterområde Dc 25 mm - 35 mm
Effektiv längd L1 300 mm
morsekona MK storlek 4
Spännskruvar 232990 TX15
Produktslag Vändskärsborrar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 232270 25
EAN/GTIN 4045197717931
Tillverkarens nummer 232270 25

Benämning

Utförande:

För hål upp till noggrannhet IT10.

Anmärkning:

Andra storlekar på förfrågan.
Passande reducermuffar för verktyg med MK-skaft se nr 343000-343530.
Sänk matningsvärdena f med 10% och vc–värdena med 30%.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen