Stomme MK-skaft, utan invändig kylning, 5×D, Typ: 48

Art-nr.: 232260 48
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
8 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • Utförande: 5×D
  • Skaft: Morsekona
  • Antal skär Z: 2
  • Invändig: nej

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Utförande 5×D
Skaft Morsekona
Antal skär Z 2
Invändig nej
Diameterområde Dc 48 mm - 65 mm
Effektiv längd L1 231,8 mm
morsekona MK storlek 5
Spännskruvar 232990 TX20
Produktslag Vändskärsborrar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 232260 48
EAN/GTIN 4045197592606
Tillverkarens nummer 232260 48

Benämning

Utförande:

För hål upp till noggrannhet IT10.

Anmärkning:

Passande reducermuffar för verktyg med MK-skaft se nr 343000-343530.
Andra storlekar på förfrågan.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen