Stomme MK-skaft, utan invändig kylning 13

Art-nr: 232258 13
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
8 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • Utförande: 3×D
  • Skaft: Morsekona
  • Antal skär Z: 2
  • Invändig: nej

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Utförande 3×D
    Skaft Morsekona
    Antal skär Z 2
    Invändig nej
    Diameterområde Dc 13 mm - 17,5 mm
    Effektiv längd L1 35 mm
    morsekona MK storlek 2
    Spännskruvar 232990 TX8
    Produktslag Vändskärsborrar

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 232258 13
    EAN/GTIN 4045197658432
    Tillverkarens nummer 232258 13

    Benämning

    Version:

    For holes up to IT10 accuracy.
    Straight fluted.

    Note:

    For suitable reducing adapters for tools with MT shanks see No. 343000-343530.
    Further sizes available on request.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Vändskär

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen