{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Utförande | 3×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | ja | |
Diameterområde Dc | 13 mm - 17,5 mm | |
Effektiv längd L1 | 34,9 mm | |
Skaftdiameter Ds | 20 mm | |
Skaftlängd Ls | 50 mm | |
Spännskruvar | 232990 TX8 | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 232245 13 | |
EAN/GTIN | 4045197658074 | |
Tillverkarens nummer | 232245 13 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Stomme Cylinderskaft, med invändig kylning 13
på begäran
I lager
7 styck i lager
3 586,35 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
11 styck i lager
3 270,65 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
7 styck i lager
4 091,47 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Diameterområde Dc | 13 ;17,5 | 13 ;13,49 | 13 ;17,5 |
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 |
Utförande | 3×D | 3×D | 3×D |
Invändig | ja | ja | ja |
Skaft | ISO 9766 | ISO 9766 | Morsekona |
Effektiv längd L1 | 34,9 | 41 | 35 |
Produktslag | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar |