{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | SUMOCHAM | |
⌀ D | 14 mm | |
Sort | IC908 | |
Skärmaterial | HM | |
Spetsvinkel | 154 grad | |
för grundelement storlek | 14 | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,26 mm/v | |
Matning fz i stål < 55 HRC | 0,16 mm/v | |
ISCAR -artikelbeteckning | ICP 140 IC908 | |
Antal byten/skär | 2 | |
Beläggning | TiAlN | |
Geometri | ICP | |
tillverkarens beteckning | ICP 140 IC908 | |
Produktslag | Skärinsats för borrning |
Artikelnummer | 231740 14 | |
EAN/GTIN | 7291075248234 | |
Tillverkarens nummer | 5508420 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM skärinsats ICP k7 14 mm
på begäran
I lager
9 styck i lager
1 252,03 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
1 313,54 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
⌀ D | 14 | 14 |
Antal byten/skär | 2 | 1 |
Beläggning | TiAlN | TiAlN |
Sort | IC908 | HB3040 |
Spetsvinkel | 154 | 160 |
för grundelement storlek | 14 | 14 |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |