{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | SUMOCHAM | |
Utförande | 12×D | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Borranvändning | konkav; Konvex; Tvärborrning; Paketborrning | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | ja | |
Diameterområde Dc | 21 mm - 21,9 mm | |
Utkragningslängd L1 | 252 mm | |
Skaftdiameter Ds | 25 mm | |
Skaftlängd Ls | 56 mm | |
Pilotborr nödvändig | ja, pilotborr | |
ISCAR -artikelbeteckning | DCN 210-252-25R-12D | |
Skaftutförande | Cylindriskt skaft | |
Spännspårlängd Lc | 255,8 mm | |
tillverkarens beteckning | DCN 210-252-25R-12D | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 231720 21 | |
EAN/GTIN | 7291075297126 | |
Tillverkarens nummer | 3202854 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM grundelement Cylinderskaft DCN R 21
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
9 534,36 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
9 styck i lager
8 496,34 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 |
Utförande | 12×D | 12×D |
Borranvändning | konkav ;Konvex ;Tvärborrning ;Paketborrning | kräver kryssborrning ;kräver paketborrning ;kräver snedställd utgång ;kräver snedställd borrstart |
Invändig | ja | ja |
Skaft | Cylindriskt skaft | ISO 9766 |
Skaftdiameter Ds | 25 | 25 |
Produktslag | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar |