ISCAR SUMOCHAM grundelement Weldonskaft DCN A 6,5

Art-nr: 231702 6,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Storlek Enhetspris inklusive moms
  • Utförande: 1,5×D
  • Skaft: ISO 9766
  • Borranvändning: konkav; Konvex; Paketborrning; Tvärborrning
  • Antal skär Z: 2
  • Invändig: ja

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Serie SUMOCHAM
    Utförande 1,5×D
    Skaft ISO 9766
    Borranvändning konkav; Konvex; Paketborrning; Tvärborrning
    Antal skär Z 2
    Invändig ja
    Diameterområde Dc 6,5 mm - 6,9 mm
    Effektiv längd L1 10 mm
    Skaftdiameter Ds 12 mm
    Skaftlängd Ls 45 mm
    ISCAR -artikelbeteckning DCN 065-010-12A-1.5D
    tillverkarens beteckning DCN 065-010-12A-1.5D
    Produktslag Vändskärsborrar

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 231702 6,5
    EAN/GTIN 7291075290707
    Tillverkarens nummer 3203288

    Benämning

    Utförande:

    SUMOCHAM borrsystem med utbytbart huvud för högeffektiv hålbearbetning med utbytbara eggar. Unik klämmekanism för bekväm fixering av skärinsatsen utan ytterligare spännskruv. Mångsidig materialanvändning genom ett omfattande skärinsatsprogram. Optimal verktygsstabilitet med samtidigt spiralformade kylkanaler för höga rundgångsnoggrannheter och minsta möjliga axialförskjutning hos borrhålet. Andra tillgängliga utföranden: Grundelement med runt skaft, grundelement för bearbetning av faser hos borrhål vid anbringande av en fasring, grundelement speciellt för användning i flerspindelsvarvar, längdsvarvar och produktionssvarvar.
    Toleransklass: IT8-IT9, rundgångsnoggrannhet: 0,03 mm.

    Användningsdata:

    Med skärinsatser nr 231740231790.

    Leveransinnehåll:

    Stomme inkl. monteringsnyckel för skärinsatser.

    Anmärkning:

    • Välj alltid en strategi med medelhöga skärhastigheter och höga matningsvärden.
    • Ingen snabbmatning eller ändrad spindelrotationsriktning vid återgång.
    • Förborrning i konvexa/konkava ytor: Krökningsradie > 15 x DC krävs, minska matningen till 50 %.
    • För tvärborrade hål är den största tillåtna diametern lika med 1/4 av kärndiametern DC.
    • Pakethål kräver stabila förhållanden. för att reducera luckor mellan arbetsstyckselementen.
    • in och utgångar vid upp till 7° lutning kan utföras med reducerad matning (cirka 20 – 30 %).
    • Beteckningskonvention: DCN [storlek]-[L1]-[⌀DS]A-[L/D]
      Exempel:
      Nr 231702 6 DCN 060-009-12A-1.5D
      Nr 231705 6 DCN 060-018-12A-3D

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen