HiPer-Drill grundelement 30 mm

Art-nr: 231605 30
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
10 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Utförande: 3×D
  • Skaft: ISO 9766
  • Borranvändning: kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver snedställd borrstart
  • Antal skär Z: 2
  • Invändig: ja

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Serie HiPer-Drill
    Utförande 3×D
    Skaft ISO 9766
    Borranvändning kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver snedställd borrstart
    Antal skär Z 2
    Invändig ja
    Diameterområde Dc 30 mm - 30,99 mm
    Effektiv längd L1 93 mm
    Skaftdiameter Ds 32 mm
    Skaftlängd Ls 60 mm
    Spännskruv 231999 15IP1 (5,7 Nm)
    totallängd L 197 mm
    Produktslag Vändskärsborrar

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 231605 30
    EAN/GTIN 4045197602916
    Tillverkarens nummer 231605 30

    Benämning

    Utförande:

    • Mycket höga matningar och maximala prestanda genom optimalt avstämda geometrier och material.
    • Exakt positionering av skäret genom det prismatiska plattsätet och den säkra fastspänningen genom det centriska hålet.
    • Hög rundgångsnoggrannhet i monterat tillstånd. (För hål upp till noggrannhet IT9)
    • Skaftstöd för optimal stabilitet under användningen.

    Användningsdata:

    Fast och roterande användning. För hål upp till noggrannhet IT9.

    Anmärkning:

    Byt spännskruven vid var femte skärinsatsbyte.
    Fler dimensioner upp till ⌀ 50,99 mm kan levereras på förfrågan.
    Spänns upp i hydraulchuck (t.ex. nr 302026  storlek 20) för bästa rundgångsnoggrannhet.
    För bästa stabilitet ska borren alltid spännas in så kort som möjligt.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Vändskär

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen