{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | HiPer-Drill | |
Utförande | 3×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver snedställd borrstart | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | ja | |
Diameterområde Dc | 25 mm - 25,99 mm | |
Effektiv längd L1 | 78 mm | |
Skaftdiameter Ds | 32 mm | |
Skaftlängd Ls | 60 mm | |
Spännskruv | 231999 10IP (3,3 Nm) | |
totallängd L | 176 mm | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 231605 25 | |
EAN/GTIN | 4045197602862 | |
Tillverkarens nummer | 231605 25 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
HiPer-Drill grundelement 25 mm
på begäran
I lager
18 styck i lager
5 651,71 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
17 styck i lager
4 701,31 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 |
Utförande | 3×D | 3×D |
Invändig | ja | ja |
Skaft | ISO 9766 | ISO 9766 |
Skaftlängd Ls | 60 | 60 |
Effektiv längd L1 | 78 | 85,7 |
Produktslag | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar |