NC-centrerborr 20 mm

Art-nr: 231501 20
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
64 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ Ds (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Förborr lämplig för platt form: 120

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär SOGT 11T3
Skaftdiameter Ds 20 mm
Invändig nej
Förborr lämplig för platt form 120
Skaft weldon-skaft
Spetsvinkel 120 grad
Antal skär Z 1
maximal borrdiameter d1 17 mm
maximalt borrdjup l1 5 mm
Skaftlängd h 70 mm
totallängd Ltot 100 mm
Vändskärsstorlek 16
Vändskärsskruv 231540_TX15 (2,5 Nm)
Produktslag Vändskärsborrar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 231501 20
EAN/GTIN 4045197644305
Tillverkarens nummer 231501 20

Benämning

Utförande:

Med weldonskaft.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen