XNMU 090408-PNTN INOX

Art-nr: 227783 INOX
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
  • Beställningssteg: 10 st.
på begäran
I lager
260 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie HELISLOT
ISO-kod vändskär XNMU 090408-PNTN
Typ INOX
Hörnradie 0,8 mm
Sort IC830
Skärmaterial VHM
Matning fz 0,1 mm
Antal byten/skär 8
Geometri PNTN
tillverkarens beteckning XNMU 090408-PNTN IC830
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 227783 INOX
EAN/GTIN 7291075426892
Tillverkarens nummer 3343121

Användningstabell

INOX < 900 N/mm²
M
130
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Dubbelsidig vändskär med 8 helixformiga eggar. Mycket robust utförande, speciell plåttjocklek. Hög processäkerhet genom det positiva monteringsläget i plåtsätet. Utomordentlig spånkontroll och spånborttransport.

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.
Användningsriktvärden för ae max

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen