XNMU 130608PNN-MM ST900

Art-nr: 227741 ST900
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
  • Beställningssteg: 10 st.
på begäran
I lager
130 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie HELISLOT
ISO-kod vändskär XNMU 130608PNN-MM
Typ ST900
Hörnradie 0,8 mm
Sort IC5400
Skärmaterial VHM
Matning fz 0,15 mm
Antal byten/skär 8
Geometri PNN-MM
tillverkarens beteckning XNMU 130608PNN-MM IC5400
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 227741 ST900
EAN/GTIN 7291075311334
Tillverkarens nummer 5607641

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
300
Stål < 750 N/mm²
P
260
Stål < 900 N/mm²
P
220
Stål < 1100 N/mm²
P
200
Stål < 1400 N/mm²
P
170
vått maximal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Dubbelsidig vändskär med 8 helixformiga eggar. Mycket robust utförande, speciell plåttjocklek. Hög processäkerhet genom det positiva monteringsläget i plåtsätet. Utomordentlig spånkontroll och spånborttransport.

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.
Användningsriktvärden för ae max

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen