{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 40 mm | |
effektivt antal skär Zeff | 1 | |
Skaftutförande | weldon-skaft | |
Antal vändskärsplattor | 2 | |
Spårhöjd ap | 18 mm | |
Spänndiameter d1 | 21 mm | |
Utkragningslängd L1 | 47 mm | |
totallängd Ltot | 120 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 32 mm | |
Passande vändskär | XNMU130608 | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
tillverkarens beteckning | ETS D40-18-W32-XN13 | |
Produktslag | Spårfräs |
Artikelnummer | 227700 40/1 | |
EAN/GTIN | 7291075332865 | |
Tillverkarens nummer | 3106542 |