• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Fräs-vändskär BDMT 170408 ER-JT, för hörnfräsar, PR1825

Art-nr.: 227551 ST1400
Kopiera
Ny produkt
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
  • Beställningssteg: 10 st.
Pris för10 st.: 2 144,91 SEK
560 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär BDMT 170408 ER-JT
Typ ST1400
Hörnradie 0,8 mm
Sort PR1825
Skärmaterial HM
Matning fz per tand 0,09 − 0,22 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 227551 ST1400
Kopiera
EAN/GTIN 4960664027996
Kopiera
Tillverkarens nummer TLT00050
Kopiera
Tillverkare/ansvarig person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
lämplig för / [m/min]
P
ISO-kod:
200
Stål < 750 N/mm²
lämplig för / [m/min]
P
ISO-kod:
180
Stål < 900 N/mm²
lämplig för / [m/min]
P
ISO-kod:
180
Stål < 1100 N/mm²
lämplig för / [m/min]
P
ISO-kod:
140
Stål < 1400 N/mm²
lämplig för / [m/min]
P
ISO-kod:
140
INOX < 900 N/mm²
lämplig för / [m/min]
M
ISO-kod:
180
INOX > 900 N/mm²
lämplig för / [m/min]
M
ISO-kod:
180
vått maximal
lämplig för / [m/min]
 
vått minimal
lämplig för / [m/min]
 
torrt
lämplig för / [m/min]
 
Luft
lämplig för / [m/min]
 

Benämning

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,3×D.
Exakt 90° upp till ap = 9 mm.