{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 32 mm | |
Antal skär Z | 3 | |
Skaftutförande | med gänga | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Hörnfräsning | |
Invändig | ja | |
maximalt sågdjup ap max | 15,7 mm | |
totallängd Ltot | 40 mm | |
Fästgänga M | M16 | |
⌀ D3 | 25 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 57 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 62 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 0,61 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 23,6 mm | |
Passande vändskär | BDMT 170408 | |
Vändskärsskruv | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 227515 32/3 | |
EAN/GTIN | 4960664672950 | |
Tillverkarens nummer | THN03520 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Hörnfräs 90° MEC17, med gänga, ⌀ D / Antal skäreggar Z: 32/3mm
på begäran
I lager
10 styck i lager
3 680,26 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
6 styck i lager
4 408,25 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
22 styck i lager
3 929,64 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 3 | 3 | 3 |
Fästgänga M | M16 | M16 | M16 |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Hörnfräsning | Hörnfräsning | Hörnfräsning; Ramping; Cirkulärfräsning |
totallängd Ltot | 40 mm | 35 mm | 35 mm |
Invändig | ja | ja | ja |
Skaftutförande | med gänga | med gänga | med gänga |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | 90 grad | 90 grad |