{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 25 mm | |
Antal skär Z | 2 | |
Skaftutförande | med gänga | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Hörnfräsning | |
Invändig | ja | |
maximalt sågdjup ap max | 15,7 mm | |
totallängd Ltot | 35 mm | |
Fästgänga M | M12 | |
⌀ D3 | 18 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 43 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 48 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 0,86 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 16,6 mm | |
Passande vändskär | BDMT 170408 | |
Vändskärsskruv | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 227515 25/2 | |
EAN/GTIN | 4960664672943 | |
Tillverkarens nummer | THN03518 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Hörnfräs 90° MEC17, med gänga, ⌀ D / Antal skäreggar Z: 25/2mm
på begäran
I lager
8 styck i lager
3 185,27 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
10 styck i lager
3 402,85 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 |
Fästgänga M | M12 | M12 |
Invändig | ja | ja |
Skär-⌀ DC | 25 mm | 25 mm |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | 90 grad |
Rampningslängd L för αmax | 16,6 mm | 12,56 mm |
Produktslag | Hörnfräs | Hörnfräs |