Hörnfräs 90° MECH11 50/6 mm

Art-nr: 227455 50/6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D / Zeff (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Inställningsvinkel κ: 90
  • Fräsanvändning: Hörnfräsning
  • Invändig: nej

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Skär-⌀ DC 50 mm
    Skaftutförande  med hål
    Inställningsvinkel κ 90 grad
    Fräsanvändning Hörnfräsning
    Invändig nej
    ISO-kod vändskär BDMT 11T308
    effektivt antal skär Zeff 6
    Antal vändskärsplattor 30
    maximalt sågdjup ap max 46 mm
    totallängd Ltot 63 mm
    Fästhåls⌀ 22 mm
    Passande vändskär BDMT 11T308
    Vändskärsskruv 229708 (T8; 1,2 Nm)
    Produktslag Hörnfräs

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 227455 50/6
    EAN/GTIN 4960664526406
    Tillverkarens nummer THN03963

    Benämning

    Utförande:

    Skårförsedda vändskär ger mindre skärkrafter och vibrationer. Jämförelsevis större ingreppsbredder ae blir möjliga vid samma skärdjup ap. Hög produktivitet möjliggörs även på effektsvaga maskiner.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Vändskär

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen