BDMT 11T304 ER-JS, CA6535, Typ: S

Art-nr.: 227362 S
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
  • Beställningssteg: 10 st.
på begäran
I lager
63 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär BDMT 11T304 ER-JS
Typ S
Hörnradie 0,4 mm
Sort CA6535
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,06 − 0,1 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 227362 S
EAN/GTIN 4960664686193
Tillverkarens nummer TMA00334

Användningstabell

INOX < 900 N/mm²
M
240
INOX > 900 N/mm²
M
220
Ti > 850 N/mm²
S
30
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,3×D. Exakt 90° upp till ap = 5,5 mm.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen