{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 25 mm | |
Antal skär Z | 3 | |
Skaftutförande | weldon-skaft | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Hörnfräsning | |
Invändig | ja | |
maximalt sågdjup ap max | 10 mm | |
Utkragningslängd L1 | 32 mm | |
totallängd Ltot | 88 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 19 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 44 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 48 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 0,64 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 18 mm | |
Passande vändskär | BD.. 11T3 | |
Vändskärsskruv | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 227305 25/3 | |
EAN/GTIN | 4960664406579 | |
Tillverkarens nummer | THN63183 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Hörnfräs 90° MEC11T, weldon-skaft, ⌀ D / Antal skäreggar Z: 25/3mm
på begäran
I lager
5 styck i lager
3 476,89 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
23 styck i lager
3 847,34 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
42 styck i lager
3 595,88 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utkragningslängd L1 | 32 mm | 49 mm | 49 mm |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Hörnfräsning | Cirkulärfräsning; Ramping; Hörnfräsning | Cirkulärfräsning; Ramping; Hörnfräsning |
Skaftutförande | weldon-skaft | weldon-skaft | weldon-skaft |
Skär-⌀ DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Skaftdiameter Ds h6 | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 44 mm | 47 mm | 47 mm |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 48 mm | 48 mm | 48 mm |