{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 40 mm | |
Antal skär Z | 10 | |
Skaftutförande | med hål | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Hörnfräsning | |
Invändig | ja | |
maximalt sågdjup ap max | 6 mm | |
totallängd Ltot | 40 mm | |
Fästhåls⌀ | 22 mm | |
⌀ D3 | 37 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 77 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 78 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 0,32 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 36 mm | |
Passande vändskär | BD.. 0703 | |
Vändskärsskruv | 229707 (T6; 0,45 Nm) | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 227115 40/10 | |
EAN/GTIN | 4960664462940 | |
Tillverkarens nummer | THN03704 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Hörnfräs 90° MECX, med hål, ⌀ D / Antal skäreggar Z: 40/10mm
på begäran
I lager
12 styck i lager
7 844,17 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
26 styck i lager
6 410,86 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 10 | 10 |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Hörnfräsning | Cirkulärfräsning; Ramping; Hörnfräsning |
Skaftutförande | med hål | med hål |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | 90 grad |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 77 mm | 78 mm |
Rampningsvinkel αmax | 0,32 grad | 0,31 grad |
Rampningslängd L för αmax | 36 mm | 36,85 mm |