{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | HELI3MILL | |
Skär-⌀ DC | 50 mm | |
Antal skär Z | 6 | |
Skaftutförande | med hål | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Rampning; Ramping | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
totallängd Ltot | 40 mm | |
Fästhåls⌀ | 22 mm | |
⌀ D3 | 46 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 96,4 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 99 mm | |
spiralfräsning ap | 3,1 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 1,2 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 386,69 mm | |
Passande vändskär | TP..1003.. | |
tillverkarens beteckning | HM390 FTP D050-6-22-10 | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 226486 50/6 | |
EAN/GTIN | 7291075314090 | |
Tillverkarens nummer | 3106425 |