{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | HELI3MILL | |
Skär-⌀ DC | 32 mm | |
Antal skär Z | 4 | |
Skaftutförande | weldon-skaft | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Rampning; Ramping | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Utkragningslängd L1 | 30 mm | |
totallängd Ltot | 110 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 32 mm | |
⌀ D3 | 28 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 60,4 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 63 mm | |
spiralfräsning ap | 3,3 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 2,1 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 220,9 mm | |
Passande vändskär | TP..1003.. | |
tillverkarens beteckning | HM390 ETP D32-4-W32-10 | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 226481 32/4 | |
EAN/GTIN | 7291075313956 | |
Tillverkarens nummer | 3106419 |