TOMT 060508ER-SM ST1400

Art-nr.: 226433 ST1400
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
  • Beställningssteg: 10 st.
på begäran
I lager
106 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ ST1400
Hörnradie 0,8 mm
Sort PR1525
Skärmaterial VHM
ISO-kod vändskär KOMET® vändskär
Matning fz 0,08 mm - 0,2 mm
Antal byten/skär 3
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 226433 ST1400
EAN/GTIN 4960664914012
Tillverkarens nummer TLB40004

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
200
Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
160
Stål < 1100 N/mm²
P
140
Stål < 1400 N/mm²
P
140
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Förbättrad spånavgång med unik spånledningsstegkonstruktion hos vändskärsplattorna. Den maximala axiella spånvinkeln på 17° ger låga skärkrafter.

Användningsdata:

SM-geometrin är förstahandsvalet för låga skärkrafter.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen