Hörnfräs 90° MEV 25/3 mm

Art-nr.: 226410 25/3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
2 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Inställningsvinkel κ: 90
  • Fräsanvändning: Rampning; Ramping; Hörnfräsning
  • Invändig: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 32 mm
Antal skär Z 3
Skaftutförande  med gänga
Inställningsvinkel κ 90 grad
Fräsanvändning Rampning; Ramping; Hörnfräsning
Invändig ja
maximalt sågdjup ap max 6 mm
totallängd Ltot 35 mm
Fästgänga M M12
⌀ D3 20 mm
spiralfräsning ⌀ Dmin 45 mm
spiralfräsning ⌀ Dmax 48 mm
Rampningsvinkel αmax 0,6 grad
Rampningslängd L för αmax 19,25 mm
Passande vändskär TOMT060508
Vändskärsskruv 229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Produktslag Hörnfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 226410 25/3
EAN/GTIN 4960664914241
Tillverkarens nummer THN08498

Benämning

Utförande:

Högkapacitetsfräs med nyutvecklat trekantigt vändskär för hörn- och spårfräsning och rampning vid låga skärkrafter för ökad stabilitet.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen