LOMU...08ER-GM, PR1510, Vändskärsstorlek: 15

Art-nr.: 225240 15
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
  • Beställningssteg: 10 st.
på begäran
I lager
120 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Vändskärsstorlek Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär LOMU...08ER-GM
Typ GG
Hörnradie 0,8 mm
Sort PR1510
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,06 mm - 0,25 mm
Antal byten/skär 4
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 225240 15
EAN/GTIN 4960664648818
Tillverkarens nummer TLA04356

Användningstabell

Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
180
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

MEGACOAT-belagda vändskär med 4 skär i dubbelsidigt utförande. Den stora axiella spånvinkeln på maximalt 10° ger en markant sänkning av skärkraften.

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae=0,3 x D.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen