LOMU...12ER-GM, PR1525, Vändskärsstorlek: 15

Art-nr.: 225226 15
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.

Priser:

  • Från 1st.
    390,10  SEK / st.
  • Från 10st.
    325,07  SEK / st.
på begäran
I lager
41 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Vändskärsstorlek Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär LOMU...12ER-GM
Typ ST1400
Hörnradie 1,2 mm
Sort PR1525
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,06 mm - 0,25 mm
Antal byten/skär 4
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 225226 15
EAN/GTIN 4960664685783
Tillverkarens nummer TLB04366

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
200
Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
160
Stål < 1100 N/mm²
P
140
Stål < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
150
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

MEGACOAT-belagda vändskär med 4 skär i dubbelsidigt utförande. Den stora axiella spånvinkeln på maximalt 10° ger en markant sänkning av skärkraften.

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae=0,3 x D.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen