LOMU...04ER-GM 10

Art-nr: 225220 10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
  • Beställningssteg: 10 st.
på begäran
I lager
250 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Vändskärsstorlek Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär LOMU...04ER-GM
Typ ST1400
Hörnradie 0,4 mm
Sort PR1525
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,06 mm - 0,25 mm
Antal byten/skär 4
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 225220 10
EAN/GTIN 4960664674794
Tillverkarens nummer TLB04340

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
200
Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
160
Stål < 1100 N/mm²
P
140
Stål < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
150
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

MEGACOAT-belagda vändskär med 4 skär i dubbelsidigt utförande. Den stora axiella spånvinkeln på maximalt 10° ger en markant sänkning av skärkraften.

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae=0,3 x D.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen