Hörnfräs 90° MEW 63/6 mm

Art-nr: 225210 63/6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Inställningsvinkel κ: 90
  • Fräsanvändning: Ramping; Hörnfräsning
  • Invändig: ja

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Skär-⌀ DC 63 mm
    Antal skär Z 6
    Skaftutförande  med hål
    Inställningsvinkel κ 90 grad
    Fräsanvändning Ramping; Hörnfräsning
    Invändig ja
    maximalt sågdjup ap max 10 mm
    totallängd Ltot 40 mm
    Fästhåls⌀ 22 mm
    Passande vändskär LOMU..
    Vändskärsstorlek 10
    Vändskärsskruv 229713 (8IP; 1,2 Nm)
    Produktslag Hörnfräs

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 225210 63/6
    EAN/GTIN 4960664648665
    Tillverkarens nummer THN05174

    Benämning

    Utförande:

    4 skäreggar.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Vändskär

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen