Hörnfräs 90° MEW 40/4 mm

Art-nr.: 225210 40/4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Inställningsvinkel κ: 90
  • Fräsanvändning: Ramping; Hörnfräsning
  • Invändig: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 40 mm
Antal skär Z 4
Skaftutförande  med hål
Inställningsvinkel κ 90 grad
Fräsanvändning Ramping; Hörnfräsning
Invändig ja
maximalt sågdjup ap max 15 mm
totallängd Ltot 40 mm
Fästhåls⌀ 16 mm
Passande vändskär LOMU..
Vändskärsstorlek 15
Vändskärsskruv 229714 (15IP; 3,5 Nm)
Produktslag Hörnfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 225210 40/4
EAN/GTIN 4960664648672
Tillverkarens nummer THN05180

Benämning

Utförande:

4 skäreggar.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen