{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 32 mm | |
Antal skär Z | 3 | |
Skaftutförande | Cylindriskt skaft | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Fräsanvändning | Ramping; Hörnfräsning | |
Invändig | ja | |
maximalt sågdjup ap max | 15 mm | |
Utkragningslängd L1 | 32 mm | |
totallängd Ltot | 130 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 32 mm | |
Passande vändskär | LOMU.. | |
Vändskärsstorlek | 15 | |
Vändskärsskruv | 229714 (15IP; 3,5 Nm) | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 225200 32/3 | |
EAN/GTIN | 4960664648283 | |
Tillverkarens nummer | THN05059 |