PNEG 1106XNER-W Wiper, PR1510, Typ: GG

Art-nr.: 223326 GG
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    420,21  SEK / st.
  • Från 10st.
    350,18  SEK / st.
på begäran
I lager
100 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär PNEG 1106XNER-W
Typ GG
Sort PR1510
Skärmaterial VHM
Planskär 10 mm
Matning fz per tand max. 0,2 mm
Antal byten/skär 10
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 223326 GG
EAN/GTIN 4960664732890
Tillverkarens nummer TLA05310

Användningstabell

GG(G)
K
180
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Pentagonal vändskärsplatta med 10 skär för stabil och ekonomisk bearbetning.
W - Wiper-vändskär med 2 skär.

Anmärkning:

Användningsriktvärden för ae = 0,3×D.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen