Planfräs 47,5° MFPN45 250/12 mm

Art-nr: 222800 250/12
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Antal skär Z: 12
  • Inställningsvinkel κ: 47,5
  • Invändig: nej
  • Bearbetningsstrategi: HPC

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 250 mm
Antal skär Z 12
Skaftutförande  med hål
Inställningsvinkel κ 47,5 grad
Invändig nej
Bearbetningsstrategi HPC
maximalt sågdjup ap max 6 mm
max. utvändig diameter Dmax 263 mm
totallängd Ltot 63 mm
Fästhåls⌀ 60 mm
Passande vändskär PN.. 1205
Vändskärsskruv 229700
Underläggsplatta 229750
Spännskruv för underläggsplatta 229702 (SW5; 6,0 Nm)
Produktslag Planfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 222800 250/12
EAN/GTIN 4960664602414
Tillverkarens nummer THN04486

Benämning

Utförande:

Högeffektiv planfräs med dubbelsidiga, femhörniga vändskär. Arbetsvinkeln, spånutrymmets utförande i kombination med geometrierna och skärvinkeln ger vändskären enastående bearbetningsprestanda, spånavgång och utslitningstid samt låga skärkrafter. Resultatet blir mycket god ekonomi.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Vändskär

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen