SOMT....20ER-LD 10

Art-nr: 222080 10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
  • Beställningssteg: 10 st.
på begäran
I lager
16 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär SOMT100420-ER-LD
Typ INOX
Hörnradie 2 mm
Sort PR1535
Skärmaterial VHM
Programmeringsradie vid ap max 3,5 mm
Matning fz per tand 0,06 − 1,8 mm
Antal byten/skär 4
Vändskärsstorlek 10
skärtjocklek E 4,76 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 222080 10
EAN/GTIN 4960664708215
Tillverkarens nummer TLC05608

Användningstabell

INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
40
vått maximal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Vändskär med fyra skär och konvexa eggar för låga skärkrafter.

Användningsdata:

LD-geometrin lämpar sig även för stora skärdjup (ap max= 5 mm) vid måttliga matningshastigheter.
Använd inte för rampning, Helix- och konturfräsning eller vid branta väggar.

Anmärkning:

Riktvärden för ae = 0,3×D.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare