{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 63 mm | |
Antal skär Z | 6 | |
Skaftutförande | med hål | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
⌀ D3 | 46 mm | |
maximalt sågdjup ap max | 1,5 mm | |
maximalt skärdjup ap max vid LD-geometri | 3,5 mm | |
totallängd Ltot | 50 mm | |
Fästhåls⌀ | 22 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 109 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 124 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 0,45 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 45,4 mm | |
Vändskärsstorlek | 10 | |
Passande vändskär | SOMT.. | |
Vändskärsskruv | 229718 (T15; 3,5 Nm) | |
Inställningsvinkel κ | 10 grad | |
Fz Helix | 0,7 | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikelnummer | 222065 63/6 | |
EAN/GTIN | 4960664707652 | |
Tillverkarens nummer | THN07673 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Högmatningsfräs MFH Harrier 63/6 mm
på begäran
I lager
1 styck i lager
6 710,63 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
4 styck i lager
5 869,27 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 6 | 6 |
totallängd Ltot | 50 | 50 |
Passande vändskär | SOMT.. | XOMU094812 |
Skär-⌀ DC | 63 | 63 |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 124 | 124 |
Produktslag | Kopierfräs | Kopierfräs |
Fz Helix | 0,7 | 0,8 |