{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 40 mm | |
Antal skär Z | 4 | |
Skaftutförande | weldon-skaft | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
⌀ D3 | 23 mm | |
maximalt sågdjup ap max | 1,5 mm | |
maximalt skärdjup ap max vid LD-geometri | 3,5 mm | |
Utkragningslängd L1 | 50 mm | |
totallängd Ltot | 112 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 32 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 63 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 78 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 0,92 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 22,4 mm | |
Passande vändskär | SOMT.. | |
Vändskärsstorlek | 10 | |
Vändskärsskruv | 229717 (15IP; 3,5 Nm) | |
Inställningsvinkel κ | 10 grad | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikelnummer | 222055 40/4 | |
EAN/GTIN | 4960664707560 | |
Tillverkarens nummer | THN07637 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Högmatningsfräs MFH Harrier 40/4 mm
på begäran
I lager
4 styck i lager
4 714,52 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
8 styck i lager
4 767,18 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
8 styck i lager
4 959,40 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utkragningslängd L1 | 50 | 50 | 50 |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning ;Ramping ;Ramping | Cirkulärfräsning ;Ramping ;Ramping | Cirkulärfräsning ;Ramping ;Ramping |
Invändig | ja | ja | ja |
Skaftutförande | weldon-skaft | weldon-skaft | weldon-skaft |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 63 | 68 | 70 |
Rampningsvinkel αmax | 0,92 | 1,35 | 1,25 |
Produktslag | Kopierfräs | Kopierfräs | Kopierfräs |