{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 25 mm | |
Antal skär Z | 2 | |
Skaftutförande | weldon-skaft | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
⌀ D3 | 8 mm | |
maximalt sågdjup ap max | 1,5 mm | |
maximalt skärdjup ap max vid LD-geometri | 3,5 mm | |
Utkragningslängd L1 | 60 mm | |
totallängd Ltot | 117 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 25 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 33 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 48 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 2,79 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 7,4 mm | |
Passande vändskär | SOMT.. | |
Vändskärsstorlek | 10 | |
Vändskärsskruv | 229717 (15IP; 3,5 Nm) | |
Inställningsvinkel κ | 10 grad | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikelnummer | 222055 25/2 | |
EAN/GTIN | 4960664707539 | |
Tillverkarens nummer | THN07630 |