• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Fräs-vändskär LOGU 030310 ER-GM, för högmatningsfräsar, PR1825

Art-nr.: 221971 ST1400
Kopiera
Ny produkt
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
  • Beställningssteg: 10 st.
Pris för10 st.: 2 265,56 SEK
1 910 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär LOGU 030310 ER-GM
Typ ST1400
Hörnradie 1 mm
Sort PR1825
Skärmaterial HM
Programmeringsradie vid ap max 1,6 mm
Matning fz per tand 0,2 mm - 1,5 mm
Antal byten/skär 4
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 221971 ST1400
Kopiera
EAN/GTIN 4960664028597
Kopiera
Tillverkarens nummer TLT00110
Kopiera
Tillverkare/ansvarig person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
lämplig för / [m/min]
P
ISO-kod:
200
Stål < 750 N/mm²
lämplig för / [m/min]
P
ISO-kod:
180
Stål < 900 N/mm²
lämplig för / [m/min]
P
ISO-kod:
160
Stål < 1100 N/mm²
lämplig för / [m/min]
P
ISO-kod:
140
Stål < 1400 N/mm²
lämplig för / [m/min]
P
ISO-kod:
100
vått maximal
lämplig för / [m/min]
 
torrt
lämplig för / [m/min]
 
Luft
lämplig för / [m/min]
 

Benämning

Utförande:

Dubbelsidiga vändskär med 4 skär. Vändskärets utförande med konvexa skärkanter gör att skärkanten skär in mjukt i materialet.

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,3×D / ap max = 1 mm.