{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 32 mm | |
Antal skär Z | 5 | |
Skaftutförande | Cylindriskt skaft | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
⌀ D3 | 25 mm | |
maximalt sågdjup ap max | 1 mm | |
Utkragningslängd L1 | 120 mm | |
totallängd Ltot | 200 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 32 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 57 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 62 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 0,74 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 23,3 mm | |
Passande vändskär | LOGU 0303.. | |
Vändskärsskruv | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Inställningsvinkel κ | 15 grad | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikelnummer | 221950 32/5L | |
EAN/GTIN | 4960664741458 | |
Tillverkarens nummer | THN07658 |