• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Fräs-vändskär LPGT 010210 ER-GM, för högmatningsfräsar, PR1835

Art-nr.: 221948 INOX
Kopiera
Ny produkt
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
  • Beställningssteg: 10 st.
Pris för10 st.: 1 485,94 SEK
600 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär LPGT 010210 ER-GM
Typ INOX
Hörnradie 1 mm
Sort PR1835
Skärmaterial HM
Programmeringsradie vid ap max 1,2 mm
Matning fz per tand 0,3 mm
Antal byten/skär 2
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 221948 INOX
Kopiera
EAN/GTIN 4960664029419
Kopiera
Tillverkarens nummer TLU00095
Kopiera
Tillverkare/ansvarig person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Användningstabell

INOX < 900 N/mm²
lämplig för / [m/min]
M
ISO-kod:
160
INOX > 900 N/mm²
lämplig för / [m/min]
M
ISO-kod:
120
Ti > 850 N/mm²
lämplig för / [m/min]
S
ISO-kod:
60
vått maximal
lämplig för / [m/min]
 
torrt
lämplig för / [m/min]
 
Luft
lämplig för / [m/min]
 

Benämning

Utförande:

2-skärigt vändskär.

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,3×D / ap = 0,3 mm.