{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 8 mm | |
Antal skär Z | 1 | |
Skaftutförande | med gänga | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Invändig | ja | |
⌀ D1 h6 | 6,5 mm | |
⌀ D3 | 4 mm | |
maximalt sågdjup ap max | 0,5 mm | |
totallängd Ltot | 17 mm | |
Fästgänga M | M6 | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 12 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 14 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 3,69 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 3,1 mm | |
Passande vändskär | LPGT 0102.. | |
Vändskärsskruv | 229722 (6IP; 0,6Nm) | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikelnummer | 221943 8/1 | |
EAN/GTIN | 4960664806690 | |
Tillverkarens nummer | THN08321 |