Högmatningsfräs MFH mikro 14/3 mm

Art-nr: 221943 14/3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
3 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Fräsanvändning: Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping
  • Bearbetningsstrategi: HPC

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Skär-⌀ DC 14 mm
    Antal skär Z 3
    Skaftutförande  med gänga
    Fräsanvändning Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping
    Bearbetningsstrategi HPC
    Invändig ja
    ⌀ D1 h6 6,5 mm
    ⌀ D3 10 mm
    maximalt sågdjup ap max 0,5 mm
    totallängd Ltot 17 mm
    Fästgänga M M6
    spiralfräsning ⌀ Dmin 24 mm
    spiralfräsning ⌀ Dmax 26 mm
    Rampningsvinkel αmax 1,26 grad
    Rampningslängd L för αmax 9,1 mm
    Passande vändskär LPGT 0102..
    Vändskärsskruv 229722 (6IP; 0,6Nm)
    Produktslag Kopierfräs

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 221943 14/3
    EAN/GTIN 4960664806720
    Tillverkarens nummer THN08324

    Benämning

    Utförande:

    För ytterst ekonomisk bearbetning genom hög matningshastighet. Vibrationsdämpning genom skärkraftsreducering.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Vändskär

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen