{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | XDPT120508-ER-D41 | |
Vändskärsstorlek | 12 | |
Typ | UNI | |
Hörnradie | 0,8 mm | |
Sort | X500 | |
Skärmaterial | VHM | |
Programmeringsradie vid ap max | 2,5 mm | |
Matning fz per tand | 0,15 mm - 1 mm | |
Antal byten/skär | 4 | |
Produktslag | Vändskär för fräsning |
Artikelnummer | 221939 12 | |
EAN/GTIN | 2050002058729 | |
Tillverkarens nummer | 6010772 |