X.LT...ER-D411 09 mm

Art-nr.: 221930 09
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    357,56  SEK / st.
  • Från 10st.
    297,93  SEK / st.
på begäran
I lager
212 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Vändskärsstorlek (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär XDLT090412-ER-D411
Vändskärsstorlek 09
Typ INOX; Ti
Hörnradie 1,2 mm
Sort X500
Skärmaterial VHM
Programmeringsradie vid ap max 2,27 mm
Matning fz per tand 0,3 mm - 1,4 mm
Antal byten/skär 4
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 221930 09
EAN/GTIN 4059782505865
Tillverkarens nummer 5655172

Användningstabell

Stål < 750 N/mm²
P
230
Stål < 900 N/mm²
P
180
Stål < 1100 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
200
INOX > 900 N/mm²
M
170
Ti > 850 N/mm²
S
60
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Extra tjocka vändskär med slipat Wiperskär.

Anmärkning:

Riktvärden för ae = 0,3×D.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen