{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 25 mm | |
Antal skär Z | 2 | |
Skaftutförande | weldon-skaft | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
⌀ D3 | 10 mm | |
maximalt sågdjup ap max | 1,5 mm | |
Utkragningslängd L1 | 40 mm | |
totallängd Ltot | 96 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 25 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 35 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 48 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 1,55 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 9,3 mm | |
Passande vändskär | XD.. 0904 | |
Vändskärsstorlek | 09 | |
Vändskärsskruv | 229917 (T15; 2,1 Nm) | |
Inställningsvinkel κ | 13 grad | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikelnummer | 221903 25/2 | |
EAN/GTIN | 2050002058491 | |
Tillverkarens nummer | 5657893 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kopierfräs 7792VX 25/2 mm
på begäran
I lager
1 styck i lager
5 018,11 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
13 styck i lager
3 129,98 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
12 styck i lager
3 408,77 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utkragningslängd L1 | 40 | 39 | 39 |
Skär-⌀ DC | 25 | 25 | 25 |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC | HPC |
⌀ D3 | 10 | 13 | 15 |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 35 | 38 | 40 |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 48 | 48 | 48 |
Produktslag | Kopierfräs | Kopierfräs | Kopierfräs |