XNMU 040310T GGG

Art-nr: 221208 GGG
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
  • Beställningssteg: 10 st.
på begäran
I lager
230 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie LOGIQ4FEED
ISO-kod vändskär XNMU 040310T
Typ GGG
Hörnradie 1 mm
Sort IC810
Skärmaterial VHM
Programmeringsradie vid ap max 1,8 mm
maximalt sågdjup ap max 0,8 mm
Matning fz 0,8 mm
Antal byten/skär 4
Geometri D
tillverkarens beteckning FFX4 XNMU 040310T IC810
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 221208 GGG
EAN/GTIN 7291075393439
Tillverkarens nummer 3336658

Användningstabell

GG(G)
K
200
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Dubbelsidiga vändskär med 4 skär. Med sekundär egg.

Anmärkning:

Användningsriktvärden för ae = 0,6...1 × D / ap max = 0,8 mm.
Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen