DUO-LOCK ER-chuck DL16

Art-nr: 220389 DL16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
18 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

DUO-LOCK gränssnitt Enhetspris inklusive moms
  • Norm: ISO 15488-B

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

fäste ER 32
Norm ISO 15488-B
DUO-LOCK gränssnitt DL16
L2 8 mm
A 17 mm
⌀ D2 15,5 mm
Rekommenderat vridmoment 60 Nm
Produktslag Spännhylsa

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 220389 DL16
EAN/GTIN 4034221156228
Tillverkarens nummer 81.320.0170.DL16

Benämning

Anmärkning:

HAIMER ER-chuckar är inte kompatibla med Centro-P och HiRunER-spännhylschuckar.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen