DUO-LOCK ER-chuck DL10

Art-nr: 220389 DL10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

DUO-LOCK gränssnitt Enhetspris inklusive moms
  • Norm: ISO 15488-B

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

fäste ER 32
Norm ISO 15488-B
DUO-LOCK gränssnitt DL10
L2 5 mm
A 14 mm
⌀ D2 9,6 mm
Rekommenderat vridmoment 20 Nm
Produktslag Spännhylsa

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 220389 DL10
EAN/GTIN 4034221156204
Tillverkarens nummer 81.320.0140.DL10

Benämning

Anmärkning:

HAIMER ER-chuckar är inte kompatibla med Centro-P och HiRunER-spännhylschuckar.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen