DUO-LOCK ER-chuck DL12

Art-nr: 220387 DL12
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
17 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

DUO-LOCK gränssnitt Enhetspris inklusive moms
  • Norm: ISO 15488-A

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    fäste ER 20
    Norm ISO 15488-A
    DUO-LOCK gränssnitt DL12
    L2 6,48 mm
    A 14 mm
    ⌀ D2 11,5 mm
    Rekommenderat vridmoment 30 Nm
    Produktslag Spännhylsa

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 220387 DL12
    EAN/GTIN 4034221155160
    Tillverkarens nummer 81.200.0140.DL12

    Benämning

    Anmärkning:

    HAIMER ER-chuckar är inte kompatibla med Centro-P och HiRunER-spännhylschuckar.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen