{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
DUO-LOCK gränssnitt | DL12 | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Invändig | ja | |
⌀ D2 | 11,5 mm | |
totallängd L | 160 mm | |
Rekommenderat vridmoment | 30 Nm | |
Produktslag | Hållare för fräs med gänga |
Artikelnummer | 220378 DL12/16 | |
EAN/GTIN | 4034221149978 | |
Tillverkarens nummer | 75.162.DL12.1 |